Extensión completa

Ref.: F091075465
Ver todas las versiones

GUIA XP L350MM 40KG E.O.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Guía Dynamic XP con Soft-Close integrado para cajones DWD-XP y Agantis

- Extracción total

- Guía de extracción total para los laterales DWD-XP y Agantis

- Para cajones de 40 Kg de peso

- Deslizamiento silencioso y preciso gracias a los rodillos de nylon

- Apertura y cierre silenciosos en todo el recorrido de la guía

- Una mayor estabilidad gracias a la buena sincronización de las guías

- El sistema de enganche de la guía, permite montar y desmontar el cajón fácilmente sin necesidad de desmontar la guía del mueble

- Para montaje de cajones XP sin necesidad de tirador

- El mecanismo de apertura automática está integrado en la guía

- Aplicando una ligera presión en cualquier punto del frontal, el cajón se abre automáticamente de manera suave y uniforme gracias a la barra de aluminio que conecta las 2 guías

- Para cerrar el cajón sólo debemos empujarlo hasta el final de su recorrido, donde el anclaje trasero sujeta la guía

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1617.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F091075465

Ficha Técnica

32407163.pdf

Ficha Técnica

32407164.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F091075465