Guante para mecánicos Cut plus

Ref.: 0899401249
Ver todas las versiones

GUANTES PROTECCION CUT PLUS T9

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos intermedios

EPI Cat II

SEGÚN EN 420:2003 + A1:2009

Con máxima resistencia al desgaste, corte, rotura y perforación según la norma Con protecciones antigolpe en dorso y refuerzos antideslizantes en palma

Características

- Fibras especiales anticorte en la palma

- Con inserciones antigolpes en nudillos y dedos

- Refuerzos resistentes al desgaste y antideslizantes en la palma

- Puño con cierre de gancho y bucle

- Tejido de poliéster elástico transpirable en el dorso de la mano

- Cumple las normas CE

Ventajas

- Transpirables y confortables

- Gran seguridad de agarre al sujetar objetos lisos

- Máxima protección para la mano incluso contra los golpes

Beneficios

- Larga vida útil

- Adaptación perfecta a la mano

- Fiables según las norma europeas para EPI

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899401249

Ficha Técnica

32410494.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf