Grasa de engrase centralizado W-EP 185

Ref.: 089040125
Ver todas las versiones

GRASA-DE-LITIO-W-EP-185-5KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Grasa lítica especial parasistemas de engrase centralizado

Posee aditivos de extrema presión.
- Permite trabajar en zonas sometidas a altas cargas de trabajo.

Grasa semilíquida.
- Indicada para sistemas de engrase centralizado.

Lubricante altamente protectivo.
- Aumenta la protección contra el polvo.

Estable a la oxidación.
- Mejor conservación.

Insoluble al agua
- Mayor persistencia y protección contra la humedad.

Cualidades Antidesgaste.
- Resistencia al rozamiento y desgaste de piezas.

Exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc.) y derivados de cloro.

Olor/fragancia

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

4.5 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones de punto de goteo

según ASTM D 566
Más Información

Color

Marrón, similar a RAL 8014
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Base de jabón

Litio
Más Información

Densidad

0.9 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

089040125

Ficha Técnica

528152637.pdf

Hoja de datos de seguridad

04185150.PDF