- Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 864 900 )
- Material: Acero dulce C 1008
- Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?
- Reforzada con dos nervios longitudinales
- Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente
- No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación
https://www.wurth.es/grapa-hoz-pe-doble-pe-w-sh-d-20-23mm464501GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D20-23MM- Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 864 900 )<br><br>- Material: Acero dulce C 1008<br><br>- Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?<br><br>- Reforzada con dos nervios longitudinales<br><br>- Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente<br><br>- No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijaciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39527.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39527.jpg2024-02-16T19:43:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!