- Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica, tanto en el sector civil como en el industrial
- Elimina hasta el 80% del roce producido
- Mayor facilidad en la inserción del cable
- Su alta densidad evita derrames indeseados en instalaciones domésticas y favorece su aplicación directa en el tubo
- Mayor aprovechamiento del material
- El agua se evapora rápidamente, dejando una fina capa de lubricante que permanece por mucho tiempo, facilitando la introducción o sustitución de otros cables
- Permite posteriores manipulaciones en la instalación
- No produce efecto cola (este efecto se produce cuando el agua se evapora y el gel se transforma en cola, haciendo que los cables se peguen entre si, y dificultando mucho posteriores modificaciones)
- Cambios de instalación mucho más sencillos
- Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable
https://www.wurth.es/gel-pasacables-lf-1l461629GEL-PASACABLES-LF-1L- Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica, tanto en el sector civil como en el industrial<br><br>- Elimina hasta el 80% del roce producido<br><br>- Mayor facilidad en la inserción del cable<br><br>- Su alta densidad evita derrames indeseados en instalaciones domésticas y favorece su aplicación directa en el tubo<br><br>- Mayor aprovechamiento del material<br><br>- El agua se evapora rápidamente, dejando una fina capa de lubricante que permanece por mucho tiempo, facilitando la introducción o sustitución de otros cables<br><br>- Permite posteriores manipulaciones en la instalación<br><br>- No produce efecto cola (este efecto se produce cuando el agua se evapora y el gel se transforma en cola, haciendo que los cables se peguen entre si, y dificultando mucho posteriores modificaciones)<br><br>- Cambios de instalación mucho más sencillos<br><br>- Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradablehttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4167688.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4167688.jpg/Instalaciones eléctricas/Instalaciones eléctricas/Materiales de construcción2024-02-16T19:42:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!