Material |
ST |
Longitud |
800 mm |
Altura mínima |
140 mm |
Altura del bastidor |
240 mm |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
500 mm |
Longitud del tubo de marco |
800 mm |
Color |
Rojo |
Altura máxima |
605 mm |
Capacidad de carga |
4000 kg |
Peso del producto (por artículo) |
123.000 kg |
Longitud de la palanca |
950 mm |
Altura |
240 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07155447 |
Ficha Técnica |
32411030.pdf |