Cubeta 1/1

Ref.: 6107011100
Ver todas las versiones

CUBETA GN INOX 100 MM 1/1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cubeta GASTRONORM de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Compatibles con todo tipo de hornos vaporeras con sistema GASTRONORM

- Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debidos a calentamientos y golpeos durante su uso diario

- Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación

- Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate

- Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera

- Dimensiones: 530x325 mm

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Anchura

325 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

530 x 325 x 100 mm
Más Información

Longitud x anchura

530 x 325 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107011100

Ficha Técnica

32411780.pdf