902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GAFAS DE PROTECCIÓN CON LUZ LED

Más vistas

Referencia: 0899103150
Descripción
GAFAS DE SEGURIDAD CON LED EN166
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Certificado Riesgos intermedios EPI Cat. II
• SEGÚN EN 166 y EN 167
• Dos lentes de protección transparentes.
• Dos luces LED que se apagan y encienden de forma independiente.
• Duración de la batería: 4,5 horas.
• La batería se carga mediante puerto USB.
• Lentes de policarbonato de alto rendimiento con revestimiento antiarañazos en ambas caras.
• Peso: 49 gr.
• 100% protección rayos UVA.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]