Material |
Metal/plástico |
Longitud |
365 mm |
Diseño |
Versión pequeña |
Anchura |
535 mm |
Color |
Gris;Negro |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
2326.000 g |
Altura |
143 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
095610900 |