Longitud |
90 mm |
Anchura |
55 mm |
Color |
Blanco |
Tamaño del grano |
800 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0587998005 |
Ficha Técnica |
32405581.pdf |