Material |
ST |
Superficie |
A3F |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
5.5 mm |
Longitud |
15 mm |
Formulario |
A, H1Hexagonal |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
9 mm |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
71412 |
Código del sistema armonizado |
84879059900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.740 g |
Normas |
DIN 71412 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M8 x 1,25 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0986135 |
Ficha Técnica |
32406610.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0986135 |