Biodegradable |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
100 °C |
Base química |
Mezcla de disolventes orgánicos |
Contenido |
300 ml |
Contenedor |
Cartucho |
Condiciones de densidad |
a 25°C |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
267 g |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
0.89 g/cm³ |
Valor de pH |
2 |
Código del sistema armonizado |
38249040000 |
Peso del producto (por artículo) |
300.000 g |
Viscosidad/consistencia |
Pasta dura |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0890500 |
Ficha Técnica |
32405801.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04140740.PDF |