E5 PRO S – Acetato de silicona sanitario

Ref.: 0892846348
Ver todas las versiones

E5 PRO ACETATO SIL.ANTRACITA, 310ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Acetato de Silicona con clasificación según ISO 11600 Clase G 25 LM Nº 047/000405.
Características
- Sellador monocomponente de acetato de silicona particularmente idóneo para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales
Ventajas
- Buena adherencia.
- Permanentemente elástica.
- Resistente a la intemperie, Rayos UV.
- Amplio abanico de superficies de sellado.
- No es necesaria la aplicación de imprimación sobre cristal, superficies barnizadas, como por ej; azulejos, aluminios y esmaltados
- Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.
- Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.
Beneficios
- Su propiedad acética hace que sea muy resistente a los detergentes típicos como lejías, desengrasantes, limpiacristales, etc.
- Inalterable a los agentes atmosféricos
- Certificado AENOR.
- Con este certificado podemos garantizar a nuestros clientes que el producto cumple con la normativa ISO 11600: 1993.
- Permanentemente elástico, resistente a la intemperie y a los rayos UVA. Elevada resistencia al envejecimiento.
- La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.
Nota
- No utilizar en mármol y piedra, ya que pueden aparecer manchas debido a los plastificantes.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Vinagre
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Velocidad mínima de curado completo

3 mm/d
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Acetato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia química

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

0.7 N/mm²
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Dureza Shore A

18
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia a la cizalladura

0.38 N/mm²
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.38 N/mm²
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Dop

539002287.pdf

Declaración de producto

578889731.pdf

Catálogo General

0892846348

Ficha Técnica

32405643.pdf

Ficha Técnica

32405644.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

04073505.PDF