Longitud de hoja |
115 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud del mango |
106 mm |
Tipo de punta |
TX con orificio |
Longitud |
221 mm |
Tamaño de la punta |
TX27 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
4-9/16 in |
Tamaño |
27 |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
85.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0613434827 |
Ficha Técnica |
32408644.pdf |