Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura de la ranura |
4 mm |
Número de ranuras |
4 |
Formulario |
KM |
Diámetro nominal |
17 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Adecuado para arandelas de bloqueo DIN 5406 |
Resistencia mínima a la tracción |
350 N/mm² |
Profundidad de la ranura |
2 mm |
Diámetro exterior |
28 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
981 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
13.050 g |
Altura |
5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0385999903 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0385999903 |