Accionamiento externo |
WS50 |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
33 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
I10I |
Anchura entre esquinas |
55.37 mm |
Paso |
3.5 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
261.000 g |
Altura |
26 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
032033 |