Clase de producto |
C |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Prensado |
Diámetro de la superficie de contacto |
13 mm |
Formulario |
Tipo alemán |
Altura de la tuerca |
5 mm |
Anchura de la tuerca de mariposa |
33 mm |
Altura de ala |
16 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor del ala |
2 mm |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Paso |
1 mm |
DIN |
315 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
7.150 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0340046 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0340046 |