Hoja de sierra pequeña

Ref.: 06093
Ver todas las versiones

SBLDE-BOW-S-WO-15T-L145-B6-DI0,4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU/SBLDE-BOW-S-WO-15T-L145-B6-DI0,4

Longitud

145 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

15 pzas./in
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06093

Ficha Técnica

32408734.pdf