Caja de almacenamiento

Ref.: 0962211015
Ver todas las versiones

CUBETA GRIS S1 PARA MLBR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CUBETA GRIS S1 MLBR

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

172 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

489 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

304 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Longitud exterior de la base

443 mm
Más Información

Ancho interior

280 mm
Más Información

Longitud (base interna)

425 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1583.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

185 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962211015

Ficha Técnica

32411522.pdf