Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
2.4 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
4.2 mm |
Diámetro nominal |
21 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
22.5 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
21 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.848 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
22 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
043921 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=043921 |