Material |
SPGST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
2093 |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
16.300 mm |
Grosor |
1.75 mm |
Diámetro exterior |
31.5 mm |
Estándar EN |
16983 |
Código del sistema armonizado |
73209030900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.449 g |
Diámetro interno |
16.3 mm |
Altura |
2.45 mm |
Normas |
EN 16983 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0436315175 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0436315175 |