Aglutinante de aceite Road

Ref.: 0695770002
Ver todas las versiones

CUBO-PARA-MICROABSORBER-25L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cubo de plastico para absorbente de base Möler para cualquier tipo de fluido

Material

PP
Más Información

Contenido

25.0 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1025.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0695770002

Ficha Técnica

32410052.pdf