Correa de amarre con trinquete para perfiles en suspensión

Ref.: 096380 306
Ver todas las versiones

RZA2000 CORREA CHICHARRA ANCLAJE ALU.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Correa de amarre para perfil airline

- Correa para sujetar carga, no para levantarla

- Peso kg: 1,0

- 25 mm de ancho

- 800daN

Material

PES
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

200 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

600 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

300 daN
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOA
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Descripción de tipo

RZA2000
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380306

Ficha Técnica

32411641.pdf