Material |
PA 6 |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Diseño |
Con cerradura |
Distancia desde el centro del tubo al soporte |
29 mm |
Color |
Gris |
Longitud de la placa base |
29 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
110 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
20 mm |
Anchura de placa base |
16 mm |
Rango de agarre máximo |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.848 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864935205 |
Ficha Técnica |
32408063.pdf |
Ficha Técnica |
32408068.pdf |