Material |
PA 6 |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Diseño |
Con cerradura |
Distancia desde el centro del tubo al soporte |
23 mm |
Color |
Gris |
Longitud de la placa base |
24 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
110 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
14 mm |
Anchura de placa base |
16 mm |
Rango de agarre máximo |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.464 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864935158 |
Ficha Técnica |
32408063.pdf |
Ficha Técnica |
32408068.pdf |