Número por palet |
105000 Uds |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
1.0 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Liso |
Tipo de cabeza |
FLT |
Diámetro de la cabeza |
6.6 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
2.8 mm |
Forma de punta |
Punta |
Código del sistema armonizado |
731700200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.986 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0481692860 |
Ficha Técnica |
32409932.pdf |