Parche de reparación rápida

Ref.: 089415075
Ver todas las versiones

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 150X75

Descripción

- Reparador rápido en base de fibra de vidrio reforzada de fácil aplicación

- Autoadhesivo, se adhiere a la mayoría de plásticos, metales, metraquilato,

madera, cobre, chapa, cristal, fibra de vidrio y aluminio

- Se puede pintar con pinturas base agua y base disolvente Se pueden aplicar sobre él selladores de base PUR y Polímero

- Resistente a temperaturas de -50º hasta +200º C

- No conduce la electricidad

- Se puede taladrar, cortar y dar forma antes de colocarlo en la zona a reparar para una mayor efectividad en la reparación

- Resiste la presión hasta 11 bar

- El producto seca bajo la acción de los rayos ultravioletas del sol y el secado (entre 5 y 30 minutos) dependerá de la intensidad del sol En el caso de no poder colocarlo bajo la acción del sol se puede utilizar una lámpara de rayos UVA

- No resiste productos químicos agresivos como por ejemplo disolventes

- Resistente a aceite de motor usado, refrigerante, gasoil, gasolina y agua

corriente siempre y cuando se desengrase la zona previamente y se

deje curar al sol

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Presión máxima

11 bar
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!