Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm |
40 N |
Base adhesiva |
Adhesivo de resina de caucho |
Longitud |
66 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
25 °C |
Diseño |
Normal |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Anchura |
50 mm |
Color |
Marrón |
Alargamiento de ruptura |
120 % |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Grosor |
44 µm |
Temperatura de procesamiento mínima |
15 °C |
Material del reverso |
PVC |
Peso del producto (por artículo) |
2.160 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
15 hasta 25 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0985050300 |
Ficha Técnica |
32410727.pdf |