Cinta de embalar con señales de advertencia de PVC

Ref.: 0985050301
Ver todas las versiones

CINTA DE PVC BLANCO MUY FRAGIL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CINTA DE EMBALAR PVC COLOR BLANCO CON EL TEXTO: “MUY FRÁGIL”
Características
- Precinto impreso con frases de emergencia para cerrar cajas
- Ideal para indicar o resaltar fragilidad del contenido de las caja
- Desenrollado silencioso
- Fácil desbobinado
- Adherencia inmediata
- Posibilidad de cortar con los dedos
- Gran resistencia a la rotura
- Buena estabilidad a bajas temperaturas
Ventajas
-Muy rápida aplicación
-Aplicando la cinta evitamos roturas innecesarios en la mercancía

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

40 N
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Longitud

66 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Diseño

Normal
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Alargamiento de ruptura

120 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

44 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.160 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0985050301

Ficha Técnica

32410727.pdf