Chaleco Classic

Ref.: M401206005
Ver todas las versiones

CHAQUETA-CLASSIC-BEIGE-3XL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

2 bolsillos en cintura con cierre mediante tapeta con gancho y bucle
1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera
1 bolsillo doble en pecho derecho, 1 portamóvil, con gancho y bucle
1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle
1 bolsillo doble para bolígrafos con gancho y bucle en manga izq
Puños elásticos y cintura elástica para un mejor ajuste
Cierre mediante cremallera
Longitud espalda : 75 cm (talla L)

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M401206005

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf