Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0) |
12 mm |
Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef) |
50 mm |
Longitud |
50 mm |
Rosca interior |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de atornillado mínimo requerido |
6 mm |
Profundidad máxima de atornillado requerida |
18 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
55 mm |
Adecuado para placas perforadas |
WIT-SH 12/50 |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09034606 |
Ficha Técnica |
32407838.pdf |
Ficha Técnica |
32407839.pdf |
Ficha Técnica |
526209185.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=090346 06 |