Grosor de la carcasa |
9 mm |
Material |
Nailon (poliamida) |
Holgura de la altura de grillete |
38 mm |
Holgura de la anchura de grillete |
20 mm |
Altura de la carcasa |
45 mm |
Anchura del soporte |
20 mm |
Diámetro del soporte |
6 mm |
Anchura de la carcasa |
40 mm |
Material del grillete del candado |
Poliamida (PA) |
Número de teclas |
1 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
65.000 g |
Altura |
89 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689904040 |
Ficha Técnica |
32408305.pdf |