902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CABLES 1 X 19 ACERO INOX A4 D:12 MM

Más vistas

Referencia: 5176003012
Descripción
DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D12
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• En conformidad con la norma DIN 3053
• Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2. .
• Acero inoxidable A4.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

5176003015 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D1,5 1,5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176003025 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D2,5 2,5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176003001 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D1 1 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176003008 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D8 8 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176003010 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D10 10 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176003012 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D12 12 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176003002 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D2 2 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176003003 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D3 3 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176003006 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D6 6 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176003004 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D4 4 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176003005 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3053-1X19-D5 5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
Ref Descripción Diámetro Unidades Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]