Longitud |
375 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro máximo del lote |
100 mm |
Anchura |
7.6 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.120 g |
Resistencia a temperatura máxima |
85 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0502501 |
Ficha Técnica |
32408225.pdf |