Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
PROTECCION FRONTAL PARA SOLDADURA
Puntera anti-aplastamiento de COMPOSITE
Plantilla anti-perforación de KEVLAR
Piel de ALTA CALIDAD hidrofugada
Cordones interiores, forro interior transpirable
Plantilla interior antibacterias de triple densidad que garantiza un mayor confort de marcha
Suela de PU de doble densidad, antideslizante según norma SRC, resistente a los aceites e hidrocarburos
Horma ancha (Mondopoint 11)
Peso: 670 g (Talla 42)
USOS RECOMENDADOS:
Ambientes secos
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
 
Categoría sobre seguridad |
S3 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Color |
Negro |
Tamaño |
39 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Cuero |
Peso del producto (por artículo) |
1482.000 g |
ISO |
20345 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M422024039 |
Ficha Técnica |
32410614.pdf |