Nivel de potencia |
3 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Iluminación de instrumentos;Interruptor |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 2821 |
Designación del enchufe |
W2,1x9,5d |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201611 |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |