Bloque mineral vacuno

Ref.: 6021310006
Ver todas las versiones

BLOQUE MINERAL VACUNO VIT 10KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bloque de sal y minerales con

vitaminas para lamer específico para vacuno

Pienso complementario mineral melazado con vitaminas

- Compensa deficiencias de sal, microminerales y vitaminas de piensos y forrajes

- Contiene Vitamina A: mejora la resistencia

a enfermedades e infecciones, participa

en la visión, previene lesiones en los ojos

y mejora la fertilidad en sementales y

hembras (índice de cubriciones fértiles, prevención de abortos, etc)

- Contiene Vitamina D3: regula el correcto

equilibrio de absorción de calcio y fósforo

(muy importante en terneros y vacas preñadas)

Base química

Clorito de sodio
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y libre de polvo
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6021310006

Ficha Técnica

32406428.pdf