Caja de cargador superior ORSY<SUP>®</SUP>BULL

Ref.: 0962330003
Ver todas las versiones

DDU BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 39L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tapa superior para sistema modular ORSY BULL

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

150 mm
Más Información

Contenido

39 l
Más Información

Profundidad interna

366 mm
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Ancho interior

728 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6000.000 g
Más Información

Altura

203 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

792 x 390 x 203 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

728 x 366 x 150 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962330003

Ficha Técnica

32410828.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!