- Fijación de tubos de plástico, mangueras y cables sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 0864 900 )
- Material: Poliamida 6
- Color: Negro (RAL 9011)
- Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro de caída) para su posterior montaje
- Provista de 4 ventanas para permitir la introducción de Bridas de nylon (hasta 10mm de ancho) en sentido horizontal o vertical
- La parte superior es curvada para un mejor asentamiento del tubo
- Compatible con otros modelos existentes en el mercado
https://www.wurth.es/base-brida-pa-w-bn-diga464659BASE-BRIDA-(DIGA-CS1)-PA-W-BN- Fijación de tubos de plástico, mangueras y cables sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 0864 900 )<br><br>- Material: Poliamida 6<br><br>- Color: Negro (RAL 9011)<br><br>- Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro de caída) para su posterior montaje<br><br>- Provista de 4 ventanas para permitir la introducción de Bridas de nylon (hasta 10mm de ancho) en sentido horizontal o vertical<br><br>- La parte superior es curvada para un mejor asentamiento del tubo<br><br>- Compatible con otros modelos existentes en el mercadohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3835788.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3835788.jpg2024-02-16T19:44:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!