Barra redonda

Ref.: F084074811
Ver todas las versiones

BARANDILLA-ADJUKOR-AJUST-BLANCA-500MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Incluye enganche delantero y trasero

- Barandilla de aluminio estable y resistente

- Para usar con todas las alturas de lateral Adjukor: 53, 85, 117 y 149 mm

- Para la construcción de caceroleros

- Color: blanco (RAL 9010), lacado de epoxi al horno

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.850 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F084074811

Ficha Técnica

32407123.pdf

Ficha Técnica

32407124.pdf