- Fabricado en plástico Delrin súper resistente al desgaste por rozamiento
- Fuerte y robusto para combatir el tratamiento más exigente
- Ejes y muelles fabricados en acero inoxidable
- Juntas tóricas y arandelas fabricadas en acero inoxidable, teflón y policarbonatos resistentes al contacto con los fertilizantes más agresivos del mercado
- Toberas fabricadas en latón
- La boquilla principal tiene 30º de inclinación y la secundaria 11º respeto al plano horizontal
- El aspersor se suministra con boquilla estándar de 396 x 238 mm
- Giro completo de 360º, o por sectores ajustando el ángulo que se requiera, desde un mínimo de 30º a 360º
- Sistema mecánico sectorial mediante omegas muy fácil y rápido de ajustar
- Tiempo medio de rotación (dependiendo de la presión y boquillas) es uniforme y continuo y puede llegar a realizarse en
25 segundos
- Se puede utilizar en riegos de cobertura con caudales medios para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas
- Gran diseño mecánico e hidráulico que proporciona un ahorro energético muy importante y un óptimo coeficiente de cobertura en su reparto
- Es recomendable el uso de este aspersor en espaciamiento entre
cabezales y líneas de 8 x 8 m hasta 18 x 18 m para marcos rectangulares y hasta 19 x 19 m para marcos triangulares
- Aplicaciones habituales: riego de cereales (trigo, cebada o maíz), alfalfa, remolacha, hortalizas de hoja robusta, legumbres, tubérculos y todos los cultivos que requieran un caudal medio
https://www.wurth.es/aspersor-plastico-sectorial-3-4491200ASPERSOR RIEGO SECTORIAL 3/4"- Fabricado en plástico Delrin súper resistente al desgaste por rozamiento<br><br>- Fuerte y robusto para combatir el tratamiento más exigente<br><br>- Ejes y muelles fabricados en acero inoxidable<br><br>- Juntas tóricas y arandelas fabricadas en acero inoxidable, teflón y policarbonatos resistentes al contacto con los fertilizantes más agresivos del mercado<br><br>- Toberas fabricadas en latón<br><br>- La boquilla principal tiene 30º de inclinación y la secundaria 11º respeto al plano horizontal<br><br>- El aspersor se suministra con boquilla estándar de 396 x 238 mm<br><br>- Giro completo de 360º, o por sectores ajustando el ángulo que se requiera, desde un mínimo de 30º a 360º<br><br>- Sistema mecánico sectorial mediante omegas muy fácil y rápido de ajustar<br><br>- Tiempo medio de rotación (dependiendo de la presión y boquillas) es uniforme y continuo y puede llegar a realizarse en<br><br>25 segundos<br><br>- Se puede utilizar en riegos de cobertura con caudales medios para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas<br><br>- Gran diseño mecánico e hidráulico que proporciona un ahorro energético muy importante y un óptimo coeficiente de cobertura en su reparto<br><br>- Es recomendable el uso de este aspersor en espaciamiento entre<br><br>cabezales y líneas de 8 x 8 m hasta 18 x 18 m para marcos rectangulares y hasta 19 x 19 m para marcos triangulares<br><br>- Aplicaciones habituales: riego de cereales (trigo, cebada o maíz), alfalfa, remolacha, hortalizas de hoja robusta, legumbres, tubérculos y todos los cultivos que requieran un caudal mediohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/268035789.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/268035789.jpg2024-02-16T19:57:09+0000