Antorcha para soldadura

Ref.: 0984150100
Ver todas las versiones

ANTORCHA-TIG-HF-WET-26-240AMP

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para realizar soldeos con equipos equipados con

encendido del arco por alta frecuencia (HF)

- Gracias a su condición de alta frecuencia no es necesario establecer un contacto directo con el electrodo en la pieza, basta con acercarla (máximo 5 mm) y pulsar el botón Acto seguido se enciende el arco y nos disponemos a soldar

- Antorcha con un avanzado diseño que proporciona una

mayor capacidad de corriente

- Empuñadura de mayor diámetro para un agarre más

seguro (no crea durezas en las manos) y una mejor

disipación del calor generado en el soldeo

- Gracias a su reducido peso (290 g Cuerpo +

empuñadura y accesorios) reducimos la fatiga del soldador

- Refrigerada por gas

- Con rótula en el extremo de la empuñadura que evita la rotura de los cables coaxiales

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0984150100

Ficha Técnica

32409735.pdf