Taco metálico

Ref.: 5932700165
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-HR-(A2K)-S-D16-M12X110

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo hexagonal

- Acero Cincado A2J

- Indicado para montaje pasante

- El taco puede ser utilizado para fijaciones bajo carga predominantemente estáticas (pej peso propio, instalaciones, almacenaje) o casi-estáticas

- Montaje en hormigón seco o húmedo

- En interiores o ambiente seco: Acero cincado

- En exterior, ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2

- Apto para la fijación de construcciones metálicas, perfiles de metal, consolas, soleras, soportes, pórticos, estanterías, rótulos, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc

- Rapidez en la instalación

- Se puede someter a carga inmediatamente sin períodos de espera

- Camisa de expansión con diseño anti-giro

- Anillo de goma (PVC) con diseño autocentrado y anti-giro

- Cono con diseño anti-giro

- Camisa de expansión útil en toda su longitud

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Profundidad de perforación mínima

110 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Diámetro de broca 2

18 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Carga de fractura de tensión

11.18 kN
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

205 mm
Más Información

Diámetro de broca

16 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

105 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

25 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

135 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

121446668.pdf

Catálogo General

5932700165

Ficha Técnica

32407813.pdf

Ficha Técnica

32407814.pdf

Ficha Técnica

121446679.pdf