Alcayata con ranura

Ref.: 027615250
Ver todas las versiones

TOR-GAN-RN-(A2K)-5,2X50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Sin ranura

- Con ranura

- Para facilitar el roscado de la alcayata

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

26 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Otro estándar

WN 276
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.160 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

027615250

Ficha Técnica

32406590.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=027615250