Material |
ST |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
25 mm |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
15 mm |
Tamaño de la punta |
1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3121 |
Longitud del accesorio |
22 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
78.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07151301 |
Ficha Técnica |
32408814.pdf |