Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
48 mm |
Diseño |
Forjado |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
30 mm |
Tamaño de la punta |
3/4 pulgada |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3121 |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
129.000 g |
ISO |
1174 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07141328 |
Ficha Técnica |
32408836.pdf |