ACCESORIO VARILLA ROSCADA M8 P.DIGA CS-1

Ref.: 0864950008

ACCESORIO VARILLA ROSCADA M8 P.DIGA CS-1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como pe varillas, espárragos, etc, sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (ArtNº 864 900 …)
- Disponible en M4, M6 y M8
- Material: acero tipo Q235
- Dureza: HRB70-HRB90
- Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì
- Compatible con otros modelos existentes en el mercado

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864950008

Ficha Técnica

32408070.pdf