Material |
1,4307 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura de la banda |
8.2 mm |
Diámetro |
17.5 mm |
Rango de agarre mínimo |
14.6 mm |
Material del anillo insertable |
Acero inoxidable A2, 1,4307 |
Rango de agarre máximo |
16.8 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.390 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0541175 |
Ficha Técnica |
32406662.pdf |