ABRAZ.ALT.PRESION INOX.A4 20X52-55MM

Ref.: 053775255

ABRAZ.ALT.PRESION INOX.A4 20X52-55MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con mordaza de apriete

- Para la sujeción de tubos, cables, mangueras, recipientes, etc

- El ancho de la abrazadera proporciona una presión amplia sobre el material y evita daños en el mismo

- La presión de apriete se distribuye proporcionalmente sobre toda la superficie de la abrazadera

- Material: acero inoxidable AISI 316



APLICACIONES:

- Conductos hidráulicos, conductos de alta presión, fabricación de maquinária, automoción, etc

- Para industrias de alimentación (lácteas, bodegas, etc)

- Instalaciones abiertas como depuradoras, complejos acuáticos,etc…

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

053775255

Ficha Técnica

32406661.pdf