Abrazadera para tubos de refrigeración K

Ref.: 0874319035
Ver todas las versiones

ABRAZ.REFRIG.K-FLEXEN 19X35MM-1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Abrazadera para tubo con aislante fijo integrado compuesto por un núcleo de espuma rígida con un revestimiento de caucho y una plancha de distribución de cargas

- Material de la abrazadera: acero galvanizado

- Material aislante: Espuma rígida de poliuretano de células cerradas, libre de CFC - completamente insertada y pegada con caucho para refrigeración flexen de células cerradas, incluida la plancha de reparto de carga

- El aislante está unido permanentemente al cuerpo de la abrazadera

- Cierre autoadhesivo

- Revestimiento de caucho

- Ajustado a los grosores estandarizados de materiales aislantes para aislamiento de tuberías

- Núcleo de espuma rígida de poliuretano resistente a la presión

- Plancha de distribución de cargas

- Abrazadera de cierre acodado

- Tornillos del cierre con arandelas de seguridad



APLICACIONES:

- Para la fijación aislada térmicamente de tubos en instalaciones de frío y climatización

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.037 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ

7000
Más Información

Espaciado máximo entre elementos de unión

3.5 m
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del tubo

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 25..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

33,7 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Riesgo de corrosión

No contiene sustancias que reaccionen agresivamente en metal
Más Información

Anchura del aislante

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 inch
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del aislante

PUR/caucho natural
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso volumétrico

80 kg/m³
Más Información

Grosor del material aislante

21 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con la norma DIN 4102, según el informe de prueba
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Carga permitida

0.2 kN
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Color de la parte aislante

Negro
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.900 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0°C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0874319035

Ficha Técnica

32408460.pdf

Ficha Técnica

32408490.pdf

Ficha Técnica

32408491.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0874319035

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!